DIETZEL - Sechskantschraube, Ø 8 mm, 40 mm, SW 13 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078826
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge bis Unterkante Kopf - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918081148
Sonepar Artikelnummer
120497439
Hersteller Artikelnummer
078826
Hersteller Typ
SES 8x40
Hersteller Artikel Nr.:
078826
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.018 kg


