Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Senkschraube, Ø 8 mm, 10 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Senkschraube, Ø 8 mm, 10 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079688

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schraubsystem - Schlitz

  • Länge - 10 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579796880

Sonepar Artikelnummer

120496548

Hersteller Artikelnummer

079688

Hersteller Typ

SSV 8x10E

Hersteller Artikel Nr.:

079688

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schraubsystem:

Schlitz

Länge:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.005 kg

Senkschraube, Ø 8 mm, 10 mm, Edelstahl (V2A), DIETZEL