Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Service-Set, Röhrenaal, Ø 11 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Service-Set, Röhrenaal, Ø 11 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040481

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579404815

Sonepar Artikelnummer

120098648

Hersteller Artikelnummer

040481

Hersteller Typ

RA-SERV-SET 11

Hersteller Artikel Nr.:

040481

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.150 kg

Service-Set, Röhrenaal, Ø 11 mm, DIETZEL