DIETZEL - Set bestehend aus HWLS Fräser und HWLS Aufnahmeschaft, Ø 121 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 083089
Durchmesser - 120 mm
Schnitttiefe - 40 mm
Randversenker - Nein
Geeignet für Gipskarton - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579830898
Sonepar Artikelnummer
120496588
Hersteller Artikelnummer
083089
Hersteller Typ
HWLS 120/121 SET
Hersteller Artikel Nr.:
083089
Durchmesser:
120 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Randversenker:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Aufnahmesystem:
Steckachse
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Messing:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Buntmetalle:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.060 kg


