DIETZEL - Set bestehend aus HWLS Fräser und HWLS Aufnahmeschaft, Ø 68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 083225
Durchmesser - 65 mm
Schnitttiefe - 40 mm
Randversenker - Nein
Geeignet für Gipskarton - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579832250
Sonepar Artikelnummer
120496592
Hersteller Artikelnummer
083225
Hersteller Typ
HWLS 65/68 SET
Hersteller Artikel Nr.:
083225
Durchmesser:
65 mm
Schnitttiefe:
40 mm
Randversenker:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Aufnahmesystem:
Steckachse
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Messing:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Buntmetalle:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.060 kg


