Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Spannband, 50.000 m, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Spannband, 50.000 m, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079677

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 20 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579796774

Sonepar Artikelnummer

120496542

Hersteller Artikelnummer

079677

Hersteller Typ

SD E 50M

Hersteller Artikel Nr.:

079677

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

20 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

4.240 kg

Spannband, 50.000 m, Edelstahl (V2A), DIETZEL