Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Spannhalter, Ø 8 mm, 25 mm, Niro

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Spannhalter, Ø 8 mm, 25 mm, Niro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063884

  • Stangendurchmesser - 8 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269060

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 300 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579638845

Sonepar Artikelnummer

120023962

Hersteller Artikelnummer

063884

Hersteller Typ

SP8V2A

Hersteller Artikel Nr.:

063884

Stangendurchmesser:

8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.006 kg

Spannhalter, Ø 8 mm, 25 mm, Niro, DIETZEL