Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Spannklaue, Ø 8 mm, 12 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Spannklaue, Ø 8 mm, 12 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079679

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Geeignet für Flanschstärke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579796798

Sonepar Artikelnummer

120496544

Hersteller Artikelnummer

079679

Hersteller Typ

SK 12 M8

Hersteller Artikel Nr.:

079679

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Geeignet für Flanschstärke:

10 mm

Gewindeart:

metrisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.040 kg

Spannklaue, Ø 8 mm, 12 mm, tauchfeuerverzinkt, DIETZEL