Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Spezialkleber, 20 g, ab Ø 6 mm Glasfaserprofil, hochviskos

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Spezialkleber, 20 g, ab Ø 6 mm Glasfaserprofil, hochviskos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020493

  • Physische Form - Flüssigkeit

  • Nettogewicht - 20 g

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 35061000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579204934

Sonepar Artikelnummer

120098564

Hersteller Artikelnummer

020493

Hersteller Typ

SPZ-KLEB 20G/HV

Hersteller Artikel Nr.:

020493

Physische Form:

Flüssigkeit

Nettogewicht:

20 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.030 kg

Spezialkleber, 20 g, ab Ø 6 mm Glasfaserprofil, hochviskos, DIETZEL