DIETZEL - Spezialkleber, 3 g, bis Ø 6 mm Glasfaserprofil, niedrigviskos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003599
Physische Form - Flüssigkeit
Mit Pinsel - Nein
Nettogewicht - 3 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002579035996
Sonepar Artikelnummer
120098514
Hersteller Artikelnummer
003599
Hersteller Typ
SPZ-KLEB 3G/NV
Hersteller Artikel Nr.:
003599
Physische Form:
Flüssigkeit
Mit Pinsel:
Nein
Nettogewicht:
3 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
35061000
Gewicht:
0.008 kg
Spezialkleber, 3 g, bis Ø 6 mm Glasfaserprofil, niedrigviskos, DIETZEL


