Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Spindelheber, Hubhöhe 355 mm, Trommel Ø 1100-1600 mm

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Spindelheber, Hubhöhe 355 mm, Trommel Ø 1100-1600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020421

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1600 mm

  • Tragfähigkeit - 4000 kg

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579204217

Sonepar Artikelnummer

120098542

Hersteller Artikelnummer

020421

Hersteller Typ

KA-SHEB SPINDELHEBER

Hersteller Artikel Nr.:

020421

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

1600 mm

Tragfähigkeit:

4000 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

13.000 kg

KA-SHEB, Spindelheber, Hubhöhe 355 mm, Trommel Ø 1100-1600 mm. Für die Anwendung werden 2 Spindelheber benötigt.