Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Spreizdübel, Ø 10 mm, 0-30 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Spreizdübel, Ø 10 mm, 0-30 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078773

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 115 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081551

Sonepar Artikelnummer

120497403

Hersteller Artikelnummer

078773

Hersteller Typ

SD 10/30

Hersteller Artikel Nr.:

078773

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

115 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

75 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Nein

Mit Rand:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.071 kg

Spreizdübel, Ø 10 mm, 0-30 mm, galvanisch verzinkt