Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Spreizdübel, Ø 12 mm, 0-10 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Spreizdübel, Ø 12 mm, 0-10 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040066

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 110 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579400664

Sonepar Artikelnummer

120496746

Hersteller Artikelnummer

040066

Hersteller Typ

SD 12/10

Hersteller Artikel Nr.:

040066

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

110 mm

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Geeignet für Schraubendurchmesser:

12 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

90 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Nein

Mit Rand:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.108 kg

Spreizdübel, Ø 12 mm, 0-10 mm, galvanisch verzinkt, DIETZEL