Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sprosse, leicht, 203x40 mm, inkl. 2x SES 6x16/2x SEMS 6, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sprosse, leicht, 203x40 mm, inkl. 2x SES 6x16/2x SEMS 6, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035434

  • Breite - 203 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918098849

Sonepar Artikelnummer

120007292

Hersteller Artikelnummer

035434

Hersteller Typ

STLS 02S

Hersteller Artikel Nr.:

035434

Breite:

203 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.237 kg

Sprosse, leicht, 203x40 mm, inkl. 2x SES 6x16/2x SEMS 6, sendzimir-feuerverzinkt, DIETZEL