Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sprosse, leicht, 293x40 mm, inkl. 2x SES 6x16E/2x SEMS 6E, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sprosse, leicht, 293x40 mm, inkl. 2x SES 6x16E/2x SEMS 6E, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077121

  • Breite - 293 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918099037

Sonepar Artikelnummer

120496796

Hersteller Artikelnummer

077121

Hersteller Typ

STLS 03F

Hersteller Artikel Nr.:

077121

Breite:

293 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.379 kg

Sprosse, leicht, 293x40 mm, inkl. 2x SES 6x16E/2x SEMS 6E, tauchfeuerverzinkt