Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sprosse,schwer,600mm,2x FRS 10x30F/2x SEM 10F/2x RUS 50-L13F,tauchfeuerverz.

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sprosse,schwer,600mm,2x FRS 10x30F/2x SEM 10F/2x RUS 50-L13F,tauchfeuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078854

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918099303

Sonepar Artikelnummer

120497462

Hersteller Artikelnummer

078854

Hersteller Typ

STIS 06F

Hersteller Artikel Nr.:

078854

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.547 kg

Sprosse, schwer, 600 mm, inkl. 2x FRS 10x30F/2x SEM 10F/2x RUS 50-L13F, tauchfeuerverzinkt