Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sprosse,schwer,dopp.,800mm,2xFRS10x30F/2xSES8x16E/2xSEMS8E/2xSEM10F/2xRUS50-L13F

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sprosse,schwer,dopp.,800mm,2xFRS10x30F/2xSES8x16E/2xSEMS8E/2xSEM10F/2xRUS50-L13F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078864

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918099518

Sonepar Artikelnummer

120497472

Hersteller Artikelnummer

078864

Hersteller Typ

STISD 08F

Hersteller Artikel Nr.:

078864

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.058 kg

Sprosse, schwer, doppelt, 800 mm, inkl. 2x FRS 10x30F/2x SES 8x16E/2x SEMS 8E/2x SEM 10F/2x RUS 50-L13F, tauchfeuerverzinkt