Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Stahl-Hohlschiene, roh, gelocht, 2 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Stahl-Hohlschiene, roh, gelocht, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082346

  • Ausführung - Profil

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 21 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579823463

Sonepar Artikelnummer

120496580

Hersteller Artikelnummer

082346

Hersteller Typ

HS II RSE GELOCHT, ROH

Hersteller Artikel Nr.:

082346

Ausführung:

Profil

Länge:

2000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

72161000

Gewicht:

0.233 kg

Stahl-Hohlschiene, roh, gelocht, 2 m, DIETZEL