Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Stahl-Schlitzbandeisen, 20x3 mm, feuerverzinkt, gelocht

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Stahl-Schlitzbandeisen, 20x3 mm, feuerverzinkt, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001700

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 20 mm

  • Perforation - oval

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Standardartikel

EAN

9002579017008

Sonepar Artikelnummer

120044833

Hersteller Artikelnummer

001700

Hersteller Typ

SBV 20X3

Hersteller Artikel Nr.:

001700

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

20 mm

Perforation:

oval

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Richtung der Lochung:

längs

Perforationsbreite:

5.8 mm

Perforationslänge:

51 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

0.360 kg

Stahl-Schlitzbandeisen, 20x3 mm, feuerverzinkt, gelocht