Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Stahl-Schlitzbandeisen, 30x3 mm, feuerverzinkt, gelocht

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Stahl-Schlitzbandeisen, 30x3 mm, feuerverzinkt, gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001701

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 30 mm

  • Perforation - oval

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Standardartikel

EAN

9002579017015

Sonepar Artikelnummer

120044834

Hersteller Artikelnummer

001701

Hersteller Typ

SBV 30X3

Hersteller Artikel Nr.:

001701

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

30 mm

Perforation:

oval

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Perforationsreihen:

1

Richtung der Lochung:

längs

Perforationsbreite:

5.8 mm

Perforationslänge:

51 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

0.565 kg

Stahl-Schlitzbandeisen, 30x3 mm, feuerverzinkt, gelocht