DIETZEL - Stahlpanzersteckrohr, 44571, starr, ohne Gewinde, sendzimirverzinkt, 4 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 081017
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 14 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Aufputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579810173
Sonepar Artikelnummer
121129636
Hersteller Artikelnummer
081017
Hersteller Typ
PSSR 16
Hersteller Artikel Nr.:
081017
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
14 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73063072
Gewicht:
0.370 kg


