Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Stahlpanzersteckrohr, 44571, starr, ohne Gewinde, sendzimirverzinkt, 4 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Stahlpanzersteckrohr, 44571, starr, ohne Gewinde, sendzimirverzinkt, 4 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 081018

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Aufputzmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 800 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579810180

Sonepar Artikelnummer

121129637

Hersteller Artikelnummer

081018

Hersteller Typ

PSSR 20

Hersteller Artikel Nr.:

081018

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

18 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Aufputzmontage:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

Nein

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73063072

Gewicht:

0.470 kg

Stahlpanzersteckrohr, 44571, starr, ohne Gewinde, sendzimirverzinkt, 4 m