Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Stahlseil, 95 mm², verzinkt, Ø 12,5 mm, 1000 kg

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Stahlseil, 95 mm², verzinkt, Ø 12,5 mm, 1000 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100105

  • Querschnitt - 95 mm²

  • Außendurchmesser - 12.5 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 19

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579003285

Sonepar Artikelnummer

121129726

Hersteller Artikelnummer

100105

Hersteller Typ

Seil95Stahl/vz

Hersteller Artikel Nr.:

100105

Querschnitt:

95 mm²

Außendurchmesser:

12.5 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

19

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinnt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73121083

Gewicht:

1.000 kg

Stahlseil, 95 mm², Ø 12,5 mm, verzinkt, 1000 kg