Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Stangenbandeisen, 40x4 mm, feuerverzinkter Stahl, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Stangenbandeisen, 40x4 mm, feuerverzinkter Stahl, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 099443

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 40 mm

  • Stärke - 4 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579008518

Sonepar Artikelnummer

120498614

Hersteller Artikelnummer

099443

Hersteller Typ

ST-BE40x4/3m-fv

Hersteller Artikel Nr.:

099443

Länge:

3000 mm

Breite:

40 mm

Stärke:

4 mm

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

72123000

Gewicht:

3.655 kg

Stangenbandeisen, 40x4 mm, feuerverzinkt, 3 m