Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Stangenbandeisen, 40x4 mm, feuerverzinkter Stahl, 6 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Stangenbandeisen, 40x4 mm, feuerverzinkter Stahl, 6 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101593

  • Länge - 6100 mm

  • Breite - 40 mm

  • Stärke - 6 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579012560

Sonepar Artikelnummer

121129747

Hersteller Artikelnummer

101593

Hersteller Typ

ST-BE40X4/6m-FV

Hersteller Artikel Nr.:

101593

Länge:

6100 mm

Breite:

40 mm

Stärke:

6 mm

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

72123000

Gewicht:

8.100 kg

Stangenbandeisen, 40x6 mm, feuerverzinkt, 6 m