Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DIETZEL - Stangenklemme, Ø 8 mm + Ø 16 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Stangenklemme, Ø 8 mm + Ø 16 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Abverkaufsartikel

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063880

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Stangenklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579638807

Sonepar Artikelnummer

120023958

Hersteller Artikelnummer

063880

Hersteller Typ

STK8+16FV

Hersteller Artikel Nr.:

063880

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Stangenklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.080 kg

Stangenklemme, Ø 8 mm + Ø 16 mm, feuerverzinkt