Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Stanzzange, Ø 16 mm, mit Einsatz, Griff rot

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Stanzzange, Ø 16 mm, mit Einsatz, Griff rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032568

  • Schnittbereich - 16 mm

  • BIT-Aufnahme - Nein

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 82034000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579325684

Sonepar Artikelnummer

120050439

Hersteller Artikelnummer

032568

Hersteller Typ

SZ 16

Hersteller Artikel Nr.:

032568

Schnittbereich:

16 mm

BIT-Aufnahme:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.602 kg

Stanzzange, Ø 16 mm, mit Einsatz, Griff rot, DIETZEL