Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Stanzzange, Ø 25 mm, mit Einsatz, Griff rot

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Stanzzange, Ø 25 mm, mit Einsatz, Griff rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032570

  • Schnittbereich - 25 mm

  • BIT-Aufnahme - Nein

  • Herkunftsland - SK

  • Zolltarifnummer - 82034000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579325707

Sonepar Artikelnummer

120050441

Hersteller Artikelnummer

032570

Hersteller Typ

SZ 25

Hersteller Artikel Nr.:

032570

Schnittbereich:

25 mm

BIT-Aufnahme:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.587 kg

Stanzzange, Ø 25 mm, mit Einsatz, Griff rot, DIETZEL