Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Flexrohr Ø 50 mm, biegsam, verzinkt, inkl. Muffe, 25 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Flexrohr Ø 50 mm, biegsam, verzinkt, inkl. Muffe, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021032

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - biegsam gewellt

  • Innendurchmesser - 43.7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579210324

Sonepar Artikelnummer

120044822

Hersteller Artikelnummer

021032

Hersteller Typ

FPR 50 GR

Hersteller Artikel Nr.:

021032

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

biegsam gewellt

Innendurchmesser:

43.7 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

galvanisch Zink beschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Farbe:

sonstige

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73069000

Gewicht:

0.616 kg

STAPA-Flexrohr Ø 50 mm, biegsam, verzinkt, inkl. Muffe, 25 m