Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Gewindebogen, Ø 16 mm, 90°, feuerverzinkt, inkl. Muffe

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Gewindebogen, Ø 16 mm, 90°, feuerverzinkt, inkl. Muffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080213

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

  • Ausführung - Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579802130

Sonepar Artikelnummer

120498324

Hersteller Artikelnummer

080213

Hersteller Typ

GSB 16 FV

Hersteller Artikel Nr.:

080213

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Ja

Oberfläche gebürstet:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Durchmesser:

16 mm

Zweiteilig:

Ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Radius:

45 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73079290

Gewicht:

0.146 kg

STAPA-Gewindebogen, Ø 16 mm, 90°, feuerverzinkt, inkl. Muffe, DIETZEL