Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Gewindebogen, Ø 20 mm, 90°, feuerverzinkt, inkl. Muffe

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Gewindebogen, Ø 20 mm, 90°, feuerverzinkt, inkl. Muffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021051

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579210515

Sonepar Artikelnummer

120044732

Hersteller Artikelnummer

021051

Hersteller Typ

GSB 20 FV

Hersteller Artikel Nr.:

021051

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

Gewinde

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Ja

Oberfläche gebürstet:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Durchmesser:

20 mm

Mit Muffe:

Ja

Zweiteilig:

Ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Radius:

70 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73079290

Gewicht:

0.206 kg

STAPA-Gewindebogen, Ø 20 mm, 90°, feuerverzinkt, inkl. Muffe