DIETZEL - STAPA-Gewindebogen, Ø 25 mm, 90°, pulverbeschichtet, schwarz, inkl. Muffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021046
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Ausführung - Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579210461
Sonepar Artikelnummer
120044735
Hersteller Artikelnummer
021046
Hersteller Typ
GSB 25 PB
Hersteller Artikel Nr.:
021046
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
25 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
84 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.286 kg


