DIETZEL - STAPA-Gewindebogen, Ø 50 mm, 90°, pulverbeschichtet, schwarz, inkl. Muffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021049
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Ausführung - Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579210492
Sonepar Artikelnummer
120044741
Hersteller Artikelnummer
021049
Hersteller Typ
GSB 50 PB
Hersteller Artikel Nr.:
021049
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
50 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
150 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
1.200 kg


