Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Gewindemuffe, Ø 16 mm, pulverbeschichtet, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Gewindemuffe, Ø 16 mm, pulverbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080216

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ausführung - Gewinde

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579802161

Sonepar Artikelnummer

120498327

Hersteller Artikelnummer

080216

Hersteller Typ

GSM 16 PB

Hersteller Artikel Nr.:

080216

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung:

Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73079210

Gewicht:

0.017 kg

STAPA-Gewindemuffe, Ø 16 mm, pulverbeschichtet, schwarz, DIETZEL