Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Gewindemuffe, Ø 25 mm, pulverbeschichtet, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Gewindemuffe, Ø 25 mm, pulverbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021034

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ausführung - Gewinde

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579210348

Sonepar Artikelnummer

120044747

Hersteller Artikelnummer

021034

Hersteller Typ

GSM 25 PB

Hersteller Artikel Nr.:

021034

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung:

Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Ja

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73079210

Gewicht:

0.033 kg

STAPA-Gewindemuffe, Ø 25 mm, pulverbeschichtet, schwarz