DIETZEL - STAPA-Gewinderohr, Ø 16 mm, starr, feuerverzinkt, inkl. Muffe, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077416
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 13.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579774161
Sonepar Artikelnummer
120498319
Hersteller Artikelnummer
077416
Hersteller Typ
GSR 16 FV 3M inkl. Muffe
Hersteller Artikel Nr.:
077416
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
13.2 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 400 °C
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73063041
Gewicht:
0.500 kg


