Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Gewinderohr, Ø 20 mm, starr, pulverbeschichtet, schwarz, inkl. Muffe,, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Gewinderohr, Ø 20 mm, starr, pulverbeschichtet, schwarz, inkl. Muffe,, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019913

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 16.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579199131

Sonepar Artikelnummer

120044795

Hersteller Artikelnummer

019913

Hersteller Typ

GSR 20 PB 3M inkl. Muffe

Hersteller Artikel Nr.:

019913

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

16.8 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Farbe:

schwarz

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73063049

Gewicht:

0.683 kg

STAPA-Gewinderohr, Ø 20 mm, starr, pulverbeschichtet, schwarz, inkl. Muffe,, 3 m