DIETZEL - STAPA-Gewinderohr, Ø 32 mm, starr, feuerverzinkt, inkl. Muffe, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019922
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 28.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579199223
Sonepar Artikelnummer
120044798
Hersteller Artikelnummer
019922
Hersteller Typ
GSR 32 FV 3M inkl. Muffe
Hersteller Artikel Nr.:
019922
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
28.8 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 400 °C
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73063041
Gewicht:
1.125 kg


