DIETZEL - STAPA-Gewinderohr, Ø 63 mm, starr, pulverbeschichtet, schwarz, inkl. Muffe,, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019918
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 59.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579199186
Sonepar Artikelnummer
120044805
Hersteller Artikelnummer
019918
Hersteller Typ
GSR 63 PB 3M inkl. Muffe
Hersteller Artikel Nr.:
019918
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
59.4 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Farbe:
schwarz
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73063049
Gewicht:
2.710 kg


