DIETZEL - STAPA-Korroflexrohr, Ø50mm, biegsam, verzinkt mit PVC-Mantel, inkl. Muffe, 25 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021027
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet
Ausführung - biegsam gewellt mit Kunststoffmantel
Innendurchmesser - 43.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579210270
Sonepar Artikelnummer
120044828
Hersteller Artikelnummer
021027
Hersteller Typ
KFR 50 SW
Hersteller Artikel Nr.:
021027
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Ausführung:
biegsam gewellt mit Kunststoffmantel
Innendurchmesser:
43.7 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.846 kg


