DIETZEL - STAPA-Rohrabstandschelle, Ø 25 mm, mit Edelstahlschrauben, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096297
Nenndurchmesser - 25 mm
Durchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9002579962971
Sonepar Artikelnummer
120498333
Hersteller Artikelnummer
096297
Hersteller Typ
SRAS 25 FV
Hersteller Artikel Nr.:
096297
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.042 kg


