Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Rohrabstandschelle, Ø 40 mm, mit Edelstahlschrauben, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Rohrabstandschelle, Ø 40 mm, mit Edelstahlschrauben, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096299

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Durchmesser - 40 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579962995

Sonepar Artikelnummer

120498335

Hersteller Artikelnummer

096299

Hersteller Typ

SRAS 40 FV

Hersteller Artikel Nr.:

096299

Nenndurchmesser:

40 mm

Durchmesser:

40 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.052 kg

STAPA-Rohrabstandschelle, Ø 40 mm, mit Edelstahlschrauben, feuerverzinkt