Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Schelle Ø 20 mm, zweilappig, pulverbeschichtet, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Schelle Ø 20 mm, zweilappig, pulverbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021069

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Durchmesser - 20 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579210690

Sonepar Artikelnummer

120044757

Hersteller Artikelnummer

021069

Hersteller Typ

SS 20 PB

Hersteller Artikel Nr.:

021069

Nenndurchmesser:

20 mm

Durchmesser:

20 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.010 kg

STAPA-Schelle Ø 20 mm, zweilappig, pulverbeschichtet, schwarz