Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Schelle Ø 25 mm, zweilappig, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Schelle Ø 25 mm, zweilappig, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021079

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Durchmesser - 25 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579210799

Sonepar Artikelnummer

120044758

Hersteller Artikelnummer

021079

Hersteller Typ

SS 25 FV

Hersteller Artikel Nr.:

021079

Nenndurchmesser:

25 mm

Durchmesser:

25 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.014 kg

STAPA-Schelle Ø 25 mm, zweilappig, feuerverzinkt, DIETZEL