Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Schelle Ø 40 mm, zweilappig, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Schelle Ø 40 mm, zweilappig, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021081

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Durchmesser - 40 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579210812

Sonepar Artikelnummer

120044762

Hersteller Artikelnummer

021081

Hersteller Typ

SS 40 FV

Hersteller Artikel Nr.:

021081

Nenndurchmesser:

40 mm

Durchmesser:

40 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.025 kg

STAPA-Schelle Ø 40 mm, zweilappig, feuerverzinkt, DIETZEL