DIETZEL - STAPA-Schelle Ø 63 mm, zweilappig, pulverbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 021074
Nenndurchmesser - 63 mm
Durchmesser - 63 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579210744
Sonepar Artikelnummer
120044767
Hersteller Artikelnummer
021074
Hersteller Typ
SS 63 PB
Hersteller Artikel Nr.:
021074
Nenndurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
63 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.037 kg


