Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Steckbogen, Ø 20 mm, 90°, gesickt, pulverbeschichtet, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Steckbogen, Ø 20 mm, 90°, gesickt, pulverbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020956

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579209564

Sonepar Artikelnummer

120044769

Hersteller Artikelnummer

020956

Hersteller Typ

SSB 20 PB

Hersteller Artikel Nr.:

020956

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

sonstige

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

stecken

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Durchmesser:

22 mm

Mit Muffe:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Radius:

70 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73079290

Gewicht:

0.105 kg

STAPA-Steckbogen, Ø 20 mm, 90°, gesickt, pulverbeschichtet, schwarz