DIETZEL - STAPA-Steckbogen, Ø 25 mm, 90°, gesickt, pulverbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020957
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579209571
Sonepar Artikelnummer
120044771
Hersteller Artikelnummer
020957
Hersteller Typ
SSB 25 PB
Hersteller Artikel Nr.:
020957
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
stecken
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
27.4 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
84 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.263 kg


