DIETZEL - STAPA-Steckbogen, Ø 40 mm, 90°, gesickt, pulverbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020959
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579209595
Sonepar Artikelnummer
120044775
Hersteller Artikelnummer
020959
Hersteller Typ
SSB 40 PB
Hersteller Artikel Nr.:
020959
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
stecken
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
42.4 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
172 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.476 kg


