DIETZEL - STAPA-Steckbogen, Ø 63 mm, 90°, gesickt, pulverbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020961
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal - 63 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579209618
Sonepar Artikelnummer
120044779
Hersteller Artikelnummer
020961
Hersteller Typ
SSB 63 PB
Hersteller Artikel Nr.:
020961
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal:
63 mm
Ausführung:
stecken
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
65.4 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
325 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
1.080 kg


